| |
|
| Artikel-Nr.: 690-135459012 Herst.-Nr.: 06604-5016 EAN/GTIN: 4005063221078 |
| |
|
| | |
| Packpapier - Kraftpapier in 100 cm Breite, Spitzenqualität mit hoher Reißfestigkeit, verpackt einzeln in Polybanderole. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 1 m x 4 m | Farbe: | tiefgrün | Grammatur: | 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 30 | | € 5,87* | ab € 4,36* | € 5,72* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 6,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,16* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|