| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU11797 Herst.-Nr.: 11797 EAN/GTIN: 4021869117971 |
| |
|
| | |
| - Strohseide
- Flächenmasse des Papiers: 25 g/qm
- Bogen gefalzt auf 50 x 70 cm
- Größe: 70 cm x 100 cm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 70x100cm | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 0.0220 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | limone | Länge: | 1000 mm | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 25 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, staufen-demmler japanpapier, japan seide, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide |
| | |
| |