Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohseide 50x70cm 25 g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strohseide 50x70cm 25 g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU11902
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     11902
EAN/GTIN:
     4021869119029
Suchbegriffe:
Faserseidenpapier
Japan-Seide
Japanpapier
Japanseide
  • Strohseide Bogen
  • Papiergewicht: 25 g/qm
  • Größe: 50 x 70 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0120 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GPSR:
Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
25 g/qm
Produktbezeichnung:
Strohseide
Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, maulbeerbaumpapier weiß, japanpapier, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.