| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAU11935 Herst.-Nr.: 11935 EAN/GTIN: 4021869119357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Strohseide Bogen
- Papiergewicht: 25 g/qm
- Größe: 50 x 70 cm
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 50x70cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0120 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 700 mm | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 25 g/qm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, staufen-demmler japanpapier, japan seide, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |