Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Style A5 80 Blatt liniert 70g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Style A5 80 Blatt liniert 70g/qm weiß
Kollegblock Style A5 80 Blatt liniert 70g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU47737
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     47737
EAN/GTIN:
     4006050477379
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Collegeblock Original Style
  • Spiralbindung
  • Lochung: 6-fach
  • Mikro-Perforation
  • Ausführung des Papiertyps: holzfrei
  • Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
  • Einband farbig mit Motiv Style
  • Papierformat: A5
  • liniet mit Randlinie innen
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter: 80 Blatt
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.203 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a5 liniert 70g, college block, collegeblock liniert a5, Block, Briefblock, Collegblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 2,16507*
€ 3,91507*
Lager 467
26
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,95*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,22*
€ 3,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02713* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
44335010
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.