| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU5070 Herst.-Nr.: 5070 EAN/GTIN: 4005063050708 |
| |
|
| | |
| - Packpapier Original
- Farbe: sortiert, Unifarben
- hohe Reißfestigkeit
- Material: Kraftpapier, 70 g/qm
- Größe (L x B): 4 m x 1000 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Staufen | Material: | Kraftpapier | Papiergewicht: | 70 g/qm | Rollenlänge: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 30 | | € 5,87* | ab € 4,62* | € 5,83* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,85* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | € 4,99* | ab € 5,03* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen | Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 174,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|