| |
|
| Artikel-Nr.: 639-664042 Herst.-Nr.: 794720000 EAN/GTIN: 4005063050708 |
| |
|
| | |
| Packpapier Original. Farbe: sortiert, Unifarben. Hohe Reissfestigkeit. Material: Kraftpapier, 70 g/m². Grösse (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 4 m x 1000 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, kraftpapier 70g/qm 100cm x 4m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, GESCHENKPAPIER, ROLLEN, Fantasie-Packpapier, sortiert, Unifarben, 100cm, 4lfm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 30 | | € 5,87* | ab € 4,60* | € 5,82* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 5,84* | | | | Lager 639 | | | | 30 | | € 4,99* | ab € 5,03* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen | Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 189,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|