Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleipapier A3/A4 liniert mit Rand RC 10 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kanzleipapier A3/A4 liniert mit Rand RC 10 Blatt
Kanzleipapier A3/A4 liniert mit Rand RC 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU63525
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     63525
EAN/GTIN:
     4006050635250
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
  • Kanzleibogen Original
  • Recycling
  • 80 g/qm
  • A3 gefalzt auf A4, in Lagen zu 10 Bogen
  • Papierformat: A3
  • Ausführung der Lineatur: liniert mit Rand, Lin.25
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A3 auf A4 gefalzt
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Farbname:
weiß
Länge:
420 mm
Lineatur:
Lineatur 25
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: kanzleipapier a3 80 g/qm liniert, aktenbogen a3, aktenbogen liniert a3, liniert, Rechenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,082* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.