Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU794004515 Herst.-Nr.: 794004515 EAN/GTIN: 4006050077944 |
| |
|
| | |
| - Heftumschlag Green
- Werkstoff: Recyclingkarton 150g
- Beschriftungsschild vorhanden
- Verwendung für Papiergrößen: A5
- Blauer Engel
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Farbe: | rot | für Format: | A5 | Marke: | Staufen | Material: | Karton | Umweltzeichen: | Blauer Engel | GPSR: | Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heftschoner a5 quer rot, hefteinband a5, hefteinband, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Heftschutz, Papierumschlag, Umschlag |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,73* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,399* | € 0,741* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,78* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|