Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Heftschoner Recycling, A5, 150g/m², rot STAUFEN GREEN 794004515
Artikel-Nr.:
     639-204594015
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794004515
EAN/GTIN:
     4006050077944
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Staufen Green Heftumschläge in 150g/qm Premium Recycling Qualität sind am Puls der Zeit. PP-Heftumschläge erfüllen Ihren Zweck, verfehlen jedoch den immer stärker werdenden Umweltgedanken. Unsere Heftumschläge in schönem Design erfüllen alle Anforderungen perfekt - stylisch, umweltfreundlich und schonend für das Heft, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite:
30.5
Breite [cm]:
30.5
Farbe:
rot
Höhe:
43.2
Höhe [cm]:
43.2
Verwendung für Papiergrößen:
A5
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, heftschoner a5 quer rot, hefteinband a5, hefteinband, Recycling, A5, 150g/m², rot, STAUFEN, GREEN, 794004515
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
350
5
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,73*
10
€ 6,95*
ab € 0,399*
€ 0,741*
1 Tag
350
5
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.