Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier-Mischpack ca. 70g/qm 75cmx25m natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packpapier-Mischpack ca. 70g/qm 75cmx25m natur
Packpapier-Mischpack ca. 70g/qm 75cmx25m natur
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794074000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794074000
EAN/GTIN:
     4005063375252
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
  • Kraftpapier-Rolle
  • Packpapier-Mischpack ca. 70g/qm 12 Rollen 75cmx250m natur
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
1.9000 kg
Farbe:
natur
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 75cmx25m, einschlagpapier, natronmischpapier 70 gr, 37525, Kraftpackpapier, Natronkraft, Packpapierbogen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,49*
ab € 10,81*
€ 15,30*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,26*
€ 15,90*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,77*
€ 17,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 11,26* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.