| |
|
| Artikel-Nr.: 690-664085 Herst.-Nr.: 37525 EAN/GTIN: 4005063375252 |
| |
|
| | |
| ca. 70g/qm, zum Verpacken aberauch als Geschenkpapier Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 75 cm x 25 m | Farbe: | braun | Grammatur: | ca. 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 10,81* | € 15,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,26* | € 15,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,77* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 10,81* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|