| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAU93149 Herst.-Nr.: 93149 EAN/GTIN: 4021869931492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Naturpapier
- Strohseide 25g
- Rolle 0,70 x 1,50 m
- Farbe/Design: grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 0,7x1,5m | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 0.0960 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 25 g/qm | Rollenlänge: | 1.5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Japanseidenpapier, Maulbeerbaumpapier, Maulbeerpapier, Strohseide, staufen-demmler japanpapier, japan seide, japanpapier grau, Bananenpapier, Batikpapier, Blumenseide, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |