Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 5 Schubladen offen grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval 5 Schubladen offen grau/blau
Schubladenbox styroval 5 Schubladen offen grau/blau
Artikel-Nr.:
     467-#STYR2310138
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23101.38
EAN/GTIN:
     7612176106467
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox styro blau
schubladenbox
schubladenbox offen
  • styroval Schubladenbox oeko aus 100% Regenerat
  • mit extrem schmalen Außenabmessungen ist styroval ideal für den Einbau in Schränken
  • 5 offene Schubladen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
246 mm
Farbe:
grau/blau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
öko-grau
Farbname:
grau/blau
Gehäusefarbe:
öko-grau
Höhe:
323 mm
Höhe der Schublade:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,38*
€ 62,29*
2 Tage
16
€ 5,50*
ab € 47,41*
€ 63,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,71*
Ähnlich
Styro
23104-90
ab € 35,57*
Ähnlich
Styro
23101-39
ab € 46,24*
Ähnlich
Styro
23101-90
ab € 46,28*
Ähnlich
Styro
23100-38
ab € 47,39*
Ähnlich
Styro
23105-85
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.