Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen grau/grau
Schubladenbox styroval 6 Schubladen offen grau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#STYR2310585
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     23105.85
EAN/GTIN:
     7612176102278
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 6 schübe grau
schubladenbox
schubladenbox 6 schübe
  • Schubladenbox styroval
  • Aufgrund ihrer schlanken Ausenmasse (246x331x200 mm) ist styoval die ideale Box für die Verwendung in Schränken und Regalen.
  • Die Gehäuse sowie die Schubladen werden aus 100 % Polystyrol-Regenerat gerfertigt.
  • 6 Schübe offen
  • Höhe der Schubladen 20mm
  • Schubladen mit Griffmulde und Beschriftungsfenster
  • für Papierformate DIN C4
  • Schubladeninnemaße: 230 x 325 x 20 mm (BxTxH)
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
6
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
246 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe der Schublade:
lichtgrau
Farbe des Gehäuses:
öko-grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
öko-grau
Höhe:
200 mm
Höhe der Schublade:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Polystyrol-Regenerat
stapelbar:
ja
Tiefe:
335 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: umweltfreundlich durch Recycling-Kunststoffe; Ausschluss besonders kritischer Stoffe; nachhaltiger Konsum durch Schonung der Ressourcen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 23105, 23105-85, 2310585, 85, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, styroval
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,86*
€ 59,42*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 44,76*
€ 60,49*
€ 4,95*
ab € 50,17*
€ 67,16*
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 81,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
23102-38
ab € 58,69*
Ähnlich
Styro
23103-39
ab € 35,71*
Ähnlich
Styro
23104-85
ab € 35,71*
Ähnlich
Styro
23101-39
ab € 46,24*
Ähnlich
Styro
23105-38
ab € 44,76*
Ähnlich
Styro
23105-39
ab € 43,73*
Ähnlich
Styro
23105-90
ab € 44,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.