Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sytem-Schublade styrodoc mit 1 Längs- und 2 Querstegen korallengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sytem-Schublade styrodoc mit 1 Längs- und 2 Querstegen korallengelb
Sytem-Schublade styrodoc mit 1 Längs- und 2 Querstegen korallengelb
Artikel-Nr.:
     467-#STYR26840526
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.26
EAN/GTIN:
     7612176083102
Suchbegriffe:
Ersatzschublade
Schublade
styrodoc
Systemschublade
  • System-Schublade styrodoc für Sortierstation styrodoc in korallenrot mit 1 Längs- und 2 Querstegen in schwarz
  • Material: Polystyrol
  • Maße: 229 x 320 x 54 mm (BxTxH)
  • Innenmaße: 225 x 315 x 49 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.5390 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Schublade:
korallengelb
Farbname:
korallengelb
für Format:
A4
Höhe:
54 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
320 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,35*
€ 13,89*
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 14,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,60*
€ 22,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
ab € 8,12*
Ähnlich
Styro
268-405.27
ab € 9,38*
Ähnlich
Styro
268-405.65
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.57
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.17
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.54
ab € 9,34*
Ähnlich
Styro
268-405.38
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.19
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-405.53
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.95
ab € 8,08*
Ähnlich
Styro
268-405.36
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.75
ab € 9,37*
Ähnlich
Styro
268-405.05
ab € 8,11*
Ähnlich
Styro
268-405.18
ab € 9,36*
Ähnlich
Styro
268-420.95
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.