Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox NeonLine 5 Schubladen neon-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox NeonLine 5 Schubladen neon-orange
Schubladenbox styroswingbox NeonLine 5 Schubladen neon-orange
Artikel-Nr.:
     467-#STYR27584302464
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.2464
EAN/GTIN:
     7612176080477
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox styro 5fächer
schubladenbox
styroval schubladenbox
  • Pfiffige Trendbox setzt leuchtende Akzente
  • auf dem Schreibtisch
  • mit 5 neonfarbigen Schubladen
  • Schubladen mit Auszugsstop
  • leicht stapelbar
  • für Formate bis C4
  • Schubladeninnenmaß 234x38x323mm (BxHxT)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
270 mm
Farbe:
transparent/neonorange
Farbe der Schublade:
neonorange
Farbe des Gehäuses:
transparent
Gehäusefarbe:
transparent
Höhe:
255 mm
Höhe der Schublade:
38 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,94*
€ 41,68*
3 Tage
5
€ 5,50*
ab € 31,43*
€ 42,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 48,13*
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 48,67*
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 58,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.2691
ab € 28,76*
Ähnlich
Styro
275-8430.2624
ab € 28,69*
Ähnlich
Styro
275-8430.2164
ab € 28,75*
Ähnlich
Styro
275-8430.2564
ab € 28,85*
Ähnlich
Styro
275-8430.2264
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.