Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox Neonline 5 Schübe transparent/multicolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox Neonline 5 Schübe transparent/multicolor
Schubladenbox styroswingbox Neonline 5 Schübe transparent/multicolor
Artikel-Nr.:
     467-#STYR27584302624
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.2624
EAN/GTIN:
     7612176090001
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • styroswingbox NEONline, Pfiffige Trendbox setzt leuchtende Akzente auf dem Schreibtisch, mit 5 neonfarbigen Schubladen, Schubladen mit Auszugsstopp, leicht stapelbar, für Formate bis C4, Schubladeninnenmaße: 234 x 38 x 323 mm (B x H x T), Aussenabmessung Box: 270 x 255 x 340 mm (B x H x T), Farbe transaprent/multicolor
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Bruttogewicht:
2.5910 kg
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
transparent
Höhe:
255 mm
Höhe der Schublade:
38 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
349 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,80*
€ 41,83*
3 Tage
16
€ 5,50*
ab € 31,28*
€ 42,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 47,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,09*
€ 49,95*
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.2691
ab € 28,94*
Ähnlich
Styro
275-8430.2164
ab € 28,72*
Ähnlich
Styro
275-8430.2564
ab € 28,87*
Ähnlich
Styro
275-8430.2464
ab € 28,74*
Ähnlich
Styro
275-8430.2264
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.