Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe grau/apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe grau/apricot
Schubladenbox styroswingbox 5 Schübe grau/apricot
Artikel-Nr.:
     467-#STYR27584304181
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.4181
EAN/GTIN:
     7612176089968
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox grau mit 5 schubladen
schubladenbox
styroval schubladenbox
  • Elegante Box mit 5 Schubladen in trendigen Farben aus schlagfestem Polystyrol
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • für Formate bis C4
  • Außenmaße: 270 x 340 x 255 mm (BxTxH)
  • Schubladeninnenmaß: 234 x 323 x 38 mm (BxTxH)
  • Farbe: Gehäuse grau, Schübe apricot
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Bruttogewicht:
2.1820 kg
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
255 mm
Höhe der Schublade:
38 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
354 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,37*
€ 39,96*
3 Tage
10
€ 5,50*
ab € 29,56*
€ 40,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 46,05*
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 48,72*
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 58,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.181
ab € 27,29*
Ähnlich
Styro
275-8430.5281
ab € 27,15*
Ähnlich
Styro
275-8430.351
ab € 25,42*
Ähnlich
Styro
275-8430.6281
ab € 27,34*
Ähnlich
Styro
275-8430.2281
ab € 25,42*
Ähnlich
Styro
275-8430.5181
ab € 27,36*
Ähnlich
Styro
275-8430.881
ab € 25,55*
Ähnlich
Styro
275-8430.3681
ab € 29,75*
Ähnlich
Styro
275-8430.7581
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.