Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter A 300 GRP 9mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter A 300 GRP 9mm Aluminium
Cutter A 300 GRP 9mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#STYRH1310547
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     h1310547
EAN/GTIN:
     4904011010767
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter A 300 GRP aus Aluminium Druckguss
  • 9 mm Klinge
  • für leichte bis mittlere Schneidearbeiten
  • Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
  • Clip mit Abbrechvorrichtung
  • für Links- und Rechtshänder geeignet
  • passende Ersatzklingen: BA 160 (Box) und BA 170 (Etui)
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
12
Farbe:
anthrazit
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
147 mm
Marke:
NT
Material:
Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
567
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,59*
3 Tage
567
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,00*
4 Tage
486
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 5,02*
2 Tage
566
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 5,02*
Lager 467
36
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311551
ab € 2,87*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311586
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.