Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter L-2000RP anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter L-2000RP anthrazit
Cutter L-2000RP anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#STYRH1310576
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     h1310576
EAN/GTIN:
     4904011010392
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • NT-Cutter L 2000 RP aus Aluminium-Druckguß
  • mit Klingenmagazin (6 Klingen)
  • 18 mm Klinge
  • Auto-Lock und Abbrechvorrichtung
  • Schraubarretierung an der Klinge
  • inkl. 2 Ersatzklingen
  • passende Ersatzklingen: L 150 ( Etui) und BL 300 (Box)
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Anzahl der Glieder:
7
Farbe:
anthrazit
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
156 mm
Marke:
NT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm nt cutter, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter, Messer, Schneidmesser
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 24,30*
3 Tage
119
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 24,40*
5 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 20,11*
€ 25,73*
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 25,93*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 27,19*
€ 33,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.