Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter Cuttermesser mit Magazin 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NT Cutter Cuttermesser mit Magazin 18 mm
NT Cutter Cuttermesser mit Magazin 18 mm
NT Cutter Cuttermesser mit Magazin 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p403114
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     4904011010392
EAN/GTIN:
     4904011010392
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter mit Ersatzklingenmagazin

Metallgehäuse mit Metall-Klingenführung, Drucktastenmechanik, Ersatzklingenmagazin und zusätzlichem Feststellrad. Lieferung mit 2 Abbrechklingen.

Weitere Informationen:
Klingenmagazin:
Ja
Aufhängeloch:
Ja
Abbrechklinge:
Ja
Klingenwechsel werkzeuglos:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Feststellung:
Drucktaste
Schutzkappe:
Nein
Farbe:
silber
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sicherheitsverriegelung:
Nein
Klingenrückzug automatisch:
Nein
Gürtelclip:
Nein
Hersteller:
Stanley
Klingenbreite:
18
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm nt cutter, cutter messer, cuttermesser 18mm, (mit, Abbrechklinge), NT, Magazin, Cutter, Cutter,
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 24,30*
2 Tage
119
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 24,40*
4 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 20,11*
€ 25,73*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 25,93*
6 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1311574
ab € 1,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h1311587
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.