Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 140/8mm verzinkt VE=2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 140/8mm verzinkt VE=2000 Stück
Heftklammern 140/8mm verzinkt VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW0346
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     0346
EAN/GTIN:
     5018505016940
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verzinkt
  • Beliebte Flachdrahtklammern, die sich unter Hobbyanwendern und Profis gleichermaßen sehr gut verkaufen.
  • Geeignet für Werkzeuge: Z1-140, Z1-140L, Z3-140, Z3-140L, A11, A54, 140EL und A14014V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
140/8
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tacwise tackerklammern, Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,68*
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 3,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
0347
ab € 2,05*
Sonstiges
TACWISE
0342
ab € 4,20*
Sonstiges
TACWISE
0348
ab € 2,17*
Sonstiges
TACWISE
0343
ab € 4,60*
Sonstiges
TACWISE
0349
ab € 2,50*
Sonstiges
TACWISE
0344
ab € 5,79*
Sonstiges
TACWISE
0345
ab € 1,77*
Sonstiges
TACWISE
0340
ab € 4,04*
Sonstiges
TACWISE
0341
ab € 3,83*
Sonstiges
TACWISE
0350
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.