Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern 140/12mm verzinkt VE=2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern 140/12mm verzinkt VE=2000 Stück
Heftklammern 140/12mm verzinkt VE=2000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TACW0348
Hersteller:
     TACWISE
Herst.-Nr.:
     0348
EAN/GTIN:
     5018505016988
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern
  • Beliebte Flachdrahtklammern, die sich unter Hobbyanwendern und Profis gleichermaßen sehr gut verkaufen.
  • Geeignet für Werkzeuge: Z3-140, Z3-140L, A54, 140EL und A14014V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
140/12
Marke:
Tacwise
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 2,76*
€ 4,14*
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 4,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TACWISE
0347
ab € 2,07*
Sonstiges
TACWISE
0342
ab € 4,20*
Sonstiges
TACWISE
0343
ab € 4,61*
Sonstiges
TACWISE
0349
ab € 2,52*
Sonstiges
TACWISE
0344
ab € 5,78*
Sonstiges
TACWISE
0345
ab € 1,78*
Sonstiges
TACWISE
0340
ab € 4,05*
Sonstiges
TACWISE
0346
ab € 1,83*
Sonstiges
TACWISE
0341
ab € 3,83*
Sonstiges
TACWISE
0350
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.