| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TANA0714909 Herst.-Nr.: 0714909 EAN/GTIN: 4031278949094 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - APESIN handactive F ist ein gebrauchsfertiges, schnellwirkendes hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel.
- Es enthält feuchtigkeitsspendende und hautpflegende Zusätze.
- APESIN handactive F ist bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (konz. 30 sek.). Norovirus und Vacciniavirus wirksam nach EN 14476.
- Es ist nach den Anforderungen der europäischen Normen EN 13727, EN 13624, EN 1500 und EN 14348 geprüft, bewertet und zertifiziert.
- Auch zur chirurgischen Händedesinfektion nach der europäischen Norm EN 12791 geeignet.
- VAH- und IHO- gelistet
- Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort Gefahr
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Biozid-Registrier-Nummer: N-79651
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Biozid-Registriernummer: | N-79651 | Farbe: | transparent | Füllmenge: | 1000 ml | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Marke: | Tana Professional | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Verursacht schwere Augenschäden. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, armhebel-spender 1000ml, Desinfektion, Desinfektionsmittel, Handedesinfektion, Händehygiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |