Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TARI161201 Herst.-Nr.: 161201 EAN/GTIN: 3377991612015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit dieser äußert strapazierfähigen Kennzeichnungshülle können sämtliche gelagerte ooder sich im Logistikfluss befindende Ware identifiziert und ausgewiesen werden
- Befestigung: zum Aufhängen z.B. mit Metallbügel (optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten).
- Die hochwertige Edelstahlhalterung sorgt für perfekten Halt von Informationen, die auf Rollcontainer und Gitterboxen sichtbar sein sollen
- Dank der vorhandenen Löcher ist auch eine Befestigung mit Reißnagel (an mauer oder Karton) oder mit Kabelbinder (an Gitterbox) möglich.
- Öffnung: auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokumentss
- Strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350mic.) oben verstärkt für eine laufende Nutzung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A5 | Marke: | Tarifold Pro | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 350 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 9,17* | € 14,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 9,75* | € 20,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,917* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|