Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI162041 Herst.-Nr.: 162041 EAN/GTIN: 3377991620416 |
| |
|
| | |
| - Mit dieser äußert strapazierfähigen Kennzeichnungshülle können sämtliche gelagerte ooder sich im Logistikfluss befindende Ware identifiziert und ausgewiesen werden
- Befestigung: mit Magnetbefestigung, sofortigeund stabile Befestigung auf sämtlichen Metalloberflächen dank eines extra breiten 30mm-Magnetstreifens leicht positionierbar, hinterlässt keine Rückstände
- Öffnung: auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments
- Strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350mic.) oben verstärkt für eine laufende Nutzung
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.22 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | für Format: | A4 quer | Marke: | Tarifold Pro | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 350 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a4, selbstklebende taschen, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, gitterboxtasche, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 34,69* | € 50,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,85* | € 66,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,469* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|