| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TARI197301 Herst.-Nr.: 197301 EAN/GTIN: 3377991973017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Speziell hergestellt für die sichere, gut sichtbare und langlebige Innenfußbodenmarkierung.
- Perfekt zur Markierung von Lagerbereichen, Produktionsinseln, Fußwegen, Notausgängen, etc.
- Ein gutes Verhältnis zwischen Materialstärke (350my) und Qualität gestattet das problemlose Befahren mit lagerüblichen Hubwagen und Gabelstaplern.
- Die bemerkenswerte Klebkraft sichert die perfekte und dauerhafte Markierung auf Böden und hält selbst starker Beanspruchung stand.
- Frei von Lösungsmitteln unter Verwendung umweltfreundlicher Klebstoffe in Dänemark produziert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.06 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | blau | Marke: | Tarifold Pro | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 350 mic | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung t, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |