Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenaufkleber 'Pfeil' 200x50mm selbstklebend rot VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fußbodenaufkleber 'Pfeil' 200x50mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Fußbodenaufkleber 'Pfeil' 200x50mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Fußbodenaufkleber 'Pfeil' 200x50mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Fußbodenaufkleber 'Pfeil' 200x50mm selbstklebend rot VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197403
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197403
EAN/GTIN:
     3377991974038
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspfeile
bodenmarkierungspfeile rot
  • Fußbodenmarkierung Richtungshinweise
  • selbstklebend
  • Größe: 200x50mm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.0670 kg
Einsatzzweck:
Bodenmarkierung
Höhe:
50 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, tarifold aufkleber, Bodenmarkierung, Fußboden, Fußboden-Markierung, FußbodenMarkierung, Hinweisaufkleber, Markierung, Piktogramm, Sicherheitsaufkleber, Sicherheitshinweise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,41*
€ 19,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 27,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.