Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltasche A6 Klettverschluss farbig sortiert VE=6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sammeltasche A6 Klettverschluss farbig sortiert VE=6 Stück
Sammeltasche A6 Klettverschluss farbig sortiert VE=6 Stück
Sammeltasche A6 Klettverschluss farbig sortiert VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TARI510289
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     510289
EAN/GTIN:
     3377995102895
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Ordnen und schützen Sie Ihre Dokumente mit unseren Klettverschlusstaschen, die Farbe in Ihren Alltag bringen.
  • Lichtdurchlässige, pastellfarbene Sammeltaschen mit Klettverschluss.
  • Aus glattem und hochglänzendem Polypropylen, 180my.
  • BxH 158x114mm
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Farbe:
sortiert
für Format:
A6
Höhe:
114 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
180 mic
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
6 Stück
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe a6, pp-beutel, dokumentenmappen kunststoff, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Hülle, Klettverschlusstasche, Kreditkartenbox, Kreditkartentasche, Sammelhülle, Vis
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,99004*
€ 6,27*
Lager 467
42
€ 5,87*
ab € 4,05*
€ 7,00002*
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 16,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,00002*
€ 8,33002
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,95002*
€ 7,08052
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,66004*
€ 6,73545
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,18004*
€ 6,16425
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.