Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Defibrilator 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Defibrilator 200x200mm
Sicherheitspiktogramm - Defibrilator 200x200mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7510023
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7510023
EAN/GTIN:
     8713739322122
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Notfall- und Erste-Hilfe-Zeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.0520 kg
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
grün/weiß
Höhe:
200 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband grün, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.