Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Arbeitsschutzschuhe tragen 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Arbeitsschutzschuhe tragen 200mm
Sicherheitspiktogramm - Arbeitsschutzschuhe tragen 200mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7530023
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7530023
EAN/GTIN:
     8713739324430
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
blau/weiß
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.