Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Atemschutz tragen 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Atemschutz tragen 100mm
Sicherheitspiktogramm - Atemschutz tragen 100mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7530046
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7530046
EAN/GTIN:
     8713739324669
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
blau/weiß
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,30*
€ 57,477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.