| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TARI7530048 Herst.-Nr.: 7530048 EAN/GTIN: 8713739324683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ISO 7010 Sicherheitszeichen - Hinweiszeichen.
- Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
- Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
- Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
- Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
- Material: recycelbares Polypropylen.
- Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.0910 kg | Durchmesser: | 300 mm | Einsatzzweck: | Warnung, Hinweis | Farbe: | blau/weiß | Marke: | Tarifold | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 1.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband blau, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |