Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Bodennahes Hindernis (Stolperfalle) 200x176mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitspiktogramm - Bodennahes Hindernis (Stolperfalle) 200x176mm
Sicherheitspiktogramm - Bodennahes Hindernis (Stolperfalle) 200x176mm
Artikel-Nr.:
     467-#TARI7550020
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     7550020
EAN/GTIN:
     8713739328155
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • ISO 7010 Sicherheitszeichen - Gefahren- und Warnzeichen.
  • Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden
  • Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung
  • Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
  • Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
  • Material: recycelbares Polypropylen.
  • Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.0230 kg
Einsatzzweck:
Warnung, Hinweis
Farbe:
gelb/schwarz
Höhe:
176 mm
Marke:
Tarifold
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelseitiges klebeband gelb, pp-klebeband, Hinweisschild, Infoschild, ISO, ISO-Sicherheitspiktogramm, ISOSicherheitspiktogramm, Piktogramm, Sicherheitspiktogramm, Sicherheitsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.