Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
Dokumentenschutzband tesafilm 4204 130mmx66m PVC farblos
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TESA04204-00251
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04204-00251
EAN/GTIN:
4005800081453
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Etikettenschutzfilm (Büro) tesafilm Dokumentenschutzband
Werkstoff: PVC
Alterungsbeständig
Mit gutem Anfassverhalten auf allen Oberflächen, alterungsbeständig und außenwitterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.551 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
59 mic
Rollenlänge:
66 m
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Polypropylen-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband 66m
,
pp-klebeband
,
tesa pp-klebeband
,
04204
,
beschriftbar
,
Geschenkpapier
,
Geschenkpapier-Klebefilm
,
GeschenkpapierKlebefilm
,
Glanzpapier
,
Glanzpapier-Klebeband
,
GlanzpapierKlebeband
,
hochtransparent
,
Klebeband
,
Klebestreifen
,
kopierbar
,
Kopiervorlagen
,
Kopiervorlagen-Klebefilm
,
KopiervorlagenKlebefilm
,
kristallklar
,
Tesafilm
,
transparent
,
Universal
,
Universal-Klebefilm
,
UniversalKlebefilm
,
unsichtbar
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
7
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 17,99*
Lager 505
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 12,81*
€ 18,14*
Lager 467
10 Tage
3
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 14,71*
€ 19,81*
Lager 847
12 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 20,05*
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,79*
€ 21,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,81*
€ 23,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa 04204-00279-06 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66 m x 15 cm 1 St.
tesa
04204-00279-06
ab € 12,99*
Sonstiges
tesafilm® 4204, farblos, PVC, 200mm, 66m/Rolle
tesa
04204-00252-06
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen