Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4952 19mm x 50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049520053300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04952-00533-00
EAN/GTIN:
     4042448839510
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger und alterungsbeständiger Acrylatklebmasse
  • weißer Schaum mit brauner Abdeckung
  • hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • für Spiegelverklebung in Feuchträumen
  • für Fenstersprossenverklebung
  • Splitterschutz bei der Herstellung von Kfz-Aussenspiegeln
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten und Flachkabeln, sowie von Profilen, Leisten und Kunststoffhaken
  • für Schilderverklebung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.3250 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
1152 mm
Klebkraft:
8,0 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
80 Grad C
Trägermaterial:
PE-Schaum
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 24,36*
€ 30,08*
1
€ 6,78*
ab € 25,57*
€ 34,48*
5 Tage
86
16
€ 7,90*
ab € 24,21*
€ 34,89*
18 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 35,08*
1
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 160 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4872* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 481,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.