Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4959 9mm x 100m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049590010900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00109-00
EAN/GTIN:
     4005800024221
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges Vliesband mit licht- und alterungsbeständigem, modifiziertem Acrylatkleber
  • Kleber weitgehend weichmacherbeständig
  • sher hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit
  • für Schilder-, Blenden- und Skalenverklebungen
  • für Türfolienverklebung im Kfz-Bereich
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Endlosformularen, Plakaten, Displays usw.
  • für Endloskleben von Papier- und Folienbahnen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.1620 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
1,15 mm
Klebkraft:
7,5 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
100 m
Temperaturbeständigkeit:
200 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
Vlies
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 10,22407*
€ 12,835*
Lager 467
nicht lagernd
32
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 13,01*
1
€ 6,78*
ab € 11,12*
€ 14,88*
7 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 15,17*
18 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 320 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 416,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.