Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband extra stark klebend 5mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Verlegeband extra stark klebend 5mx50mm
Verlegeband extra stark klebend 5mx50mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA05681-00018
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05681-00018
EAN/GTIN:
     4042448388506
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Das extra stark klebende tesa Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet.
  • Gut einsetzbar bei extremer Belastung.
  • Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Außenbereiche, für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet, extra stark, beidseitig klebend, geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung, leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.116 kg
doppelseitig:
ja
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Klett, Klett-Verlegeband, KlettVerlegeband, Universal, Universal-Doppelklebeband, UniversalDoppelklebeband, Verlegeband05681
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,62*
€ 3,51*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,61*
€ 3,75*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 3,96*
6 Tage
68
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,08*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 3,05*
€ 4,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,524* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 21,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.