Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005042 Herst.-Nr.: 05681-00018-11 EAN/GTIN: 4042448388506 |
| |
|
| | |
| tesa 5681 TeppichverlegebandDas doppelseitige tesa® Verlegeband klebt extra stark und eignet sich ideal, um Teppiche und PVC Beläge sicher zu befestigen. Ob man PVC auf dem Küchenboden, Teppichstreifen auf der Treppe oder Filz auf einer Sitzfläche verlegen möchte - das robuste und klebstarke Verlegeband sorgt für einen festen und zuverlässigen Halt. Das Verlegeband kann auch in feuchten Räumen und in Bereichen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Die Anwendung ist spielend einfach, denn das Verlegeband lässt sich sogar von Hand einreißen. Verrutschen und Faltenschlagen gehören dank tesa® der Vergangenheit an!Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | Braun | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, 5681, Teppichverlegeband, tesa 5681 Teppichverlegeband 5mx50mm extra stark Braun.tesa 5681 Teppichverlegeband 5mx50mm, Teppich-Verlegeband, 05681-00018-11, tesa 5681 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,62* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,61* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,96* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,61* | € 4,08* | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 3,05* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,61* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|