Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale Hukk Wandmontage verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Hukk Wandmontage verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Hukk Wandmontage verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Hukk Wandmontage verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Hukk Wandmontage verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40256-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40256-00000
EAN/GTIN:
     4042448447678
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
tesa seifenablage
  • Die Wandmontage der tesa hukk Seifenschale ist dank der patentierten Klebelösung sehr bequem.
  • Anstatt zu bohren und den Untergrund zu beschädigen, kleben Sie das Badaccessoire einfach an die Wand.
  • Nach 12 Stunden Aushärtungszeit erreicht die Klebmasse ihre maximale Haltekraft (6kg).
  • Trotz dieser Klebeleistung können Sie die Seifenschale jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden.
  • Das Design überzeugt mit einem Mix aus eckigen und runden Formen, deren Oberfläche verchromt ist und daher für Glanz und Eleganz in jedem Bad sorgt!
  • Abmessung: HxBxT 51x145x115mm
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.3190 kg
Farbe:
transluzent
Höhe:
51 mm
Marke:
Tesa
Material:
Glas
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Seifenspender40256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40335-00000
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.