Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Papierhalter Loxx m. Deckel verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Papierhalter Loxx m. Deckel verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierhalter Loxx m. Deckel verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierhalter Loxx m. Deckel verchromt inkl. Klebelösung
WC-Papierhalter Loxx m. Deckel verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40273-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40273-00000
EAN/GTIN:
     4042448447845
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
  • Der tesa LOXX WC-Papierhalter mit Deckel wird dank der patentierten Befestigungstechnologie bequem an die Wand geklebt.
  • Sie benötigen keinen Bohrer und müssen sich somit keine Gedanken um Schäden an Ihren Fliesen machen.
  • Der WC-Papierhalter präsentiert sich mit einem attraktiven, abgerundeten Design und ist eine stilvolle Bereicherung für jedes Bad bzw.
  • Gäste-WC.
  • Sie können den WC-Papierhalter jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) sogar wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 135x140x80mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.2580 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
135 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter grau, klopapierhalter, tesa toilettenpapierhalter, Klorollenhalter, Rollenhalter, spender-halter40273, Toilettenpapier, Toilettenpapier-spender-halter40273, Toilettenpapierspenderhalter40273, Toilettenpapiervorrat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,22*
€ 30,40*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,52*
€ 34,60*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,20*
€ 73,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 18,25*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 36,32*
Ähnlich
tesa
40276-00000
ab € 8,32*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 28,98*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 18,20*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 28,95*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 35,25*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 18,09*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 26,30*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 28,87*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 27,29*
Ähnlich
tesa
40285-00000-00
ab € 21,38*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.