Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken Loxx ohne Bohren verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhaken Loxx ohne Bohren verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Loxx ohne Bohren verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Loxx ohne Bohren verchromt inkl. Klebelösung
Handtuchhaken Loxx ohne Bohren verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40276-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40276-00000
EAN/GTIN:
     4042448447876
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
  • Der tesa LOXX Handtuchhaken wird ohne Bohren befestigt.
  • Dafür sorgt eine starke Klebelösung, die dauerhaft bis zu 6kg belastbar ist.
  • Statt zu bohren (und die Wand zu beschädigen), füllen Sie den Befestigungsadapter mit der Klebmasse und lassen diese 12 Stunden trocknen.
  • Schon können Sie schwere Handtücher und andere Objekte problemlos aufhängen.
  • Der Handtuchhaken lässt sich jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK22) wiederverwenden.
  • Ein weiterer Pluspunkt ist sein dezentes, aber überaus elegantes Design, das jeden Haushalt optisch bereichert.
  • Abmessung: HxBxT 42x42x50mm
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Bruttogewicht:
0.0520 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
42 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, Garderobenhaken, Haken, Handtuchhaken40276, Kleiderhaken, Mantelhaken, Wandhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,33*
€ 11,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 13,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 18,12*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 36,13*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 28,84*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 18,13*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 28,77*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 35,45*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 18,15*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 26,40*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 28,90*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 27,09*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 22,37*
Ähnlich
tesa
40285-00000-00
ab € 21,34*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.