| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA40282-00000 Herst.-Nr.: 40282-00000 EAN/GTIN: 4042448447937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit der tesa LOXX Seifenablage ergänzen Sie Ihr Bad (oder Ihre Küche) um ein schickes Accessoire, das sich ohne Bohren befestigen lässt.
- Der Kontrast aus einer verchromten Edelstahl-Halterung und einer abnehmbaren Schale aus satiniertem Glas wirkt sehr geschmackvoll.
- Die Montage ist sicher, sauber und einfach.
- Sie benötigen nur den Befestigungsadapter, die Klebmasse (die 12 Stunden aushärten muss) sowie den beiliegenden Inbus.
- Auch das Ablösen ist problemlos möglich, Ihre Wand bleibt unbeschädigt.
- Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie die Seifenablage sogar wiederverwenden.
- Abmessung: HxBxT 50x140x112mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.3850 kg | Farbe: | chrom | Höhe: | 50 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 112 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,76* | € 25,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 18,24* | € 25,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,78* | € 28,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 35,84* | € 47,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,79* | € 56,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|