Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Toilettenpapierhalter Loxx inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Toilettenpapierhalter Loxx inkl. Klebelösung
Ersatz-Toilettenpapierhalter Loxx inkl. Klebelösung
Ersatz-Toilettenpapierhalter Loxx inkl. Klebelösung
Ersatz-Toilettenpapierhalter Loxx inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40285-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40285-00000
EAN/GTIN:
     4042448447968
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
Klopapierhalter
  • Mit dem tesa LOXX Ersatz-Toilettenpapierhalter bewahren Sie Ersatzrollen stilvoll auf.
  • Er überzeugt mit einem ansprechenden Design, bei dem runde Formen und verchromte Oberflächen dominieren.
  • Der größte Vorteil ist jedoch die bequeme Montage.
  • Sie kleben den Befestigungsadapter an die Wand, füllen ihn mit der Klebmasse, lassen diese 12 Stunden aushärten und fixieren den Ersatz-Toilettenpapierhalter am Adapter.
  • Die Haltekraft beträgt bis zu 6kg.
  • Der Toilettenpapierhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Ihre Wand bleibt unbeschädigt.
  • Abmessung: HxBxT 185x65x92mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Bruttogewicht:
0.2220 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
185 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, Badaccessoires, bohren, Ersatzrollenhalter40285, Klorollenhalter, ohne, Papierrollenhalter, Rollenhalter, Smooz, WC, WC-Papierrollenhalter, WCPapierrollenhalter, WCRollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,35*
€ 29,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,53*
€ 33,32*
€ 4,00*
ab € 23,73*
€ 33,32*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 53,65*
€ 70,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40284-00000-00
ab € 18,22*
Ähnlich
tesa
40283-00000
ab € 36,26*
Ähnlich
tesa
40276-00000
ab € 8,31*
Ähnlich
tesa
40281-00000-00
ab € 28,75*
Ähnlich
tesa
40282-00000-00
ab € 18,26*
Ähnlich
tesa
40275-00000-00
ab € 28,73*
Ähnlich
tesa
40279-00000-00
ab € 35,35*
Ähnlich
tesa
40280-00000-00
ab € 18,11*
Ähnlich
tesa
40278-00000-00
ab € 26,36*
Ähnlich
tesa
40274-00000-00
ab € 28,97*
Ähnlich
tesa
40286-00000-00
ab € 27,25*
Ähnlich
tesa
40273-00000-00
ab € 22,37*
Ähnlich
tesa
40277-00000-00
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.