Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenschale Luup verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenschale Luup verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Luup verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Luup verchromt inkl. Klebelösung
Seifenschale Luup verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40297-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40297-00000
EAN/GTIN:
     4042448448088
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage edelstahl
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage der tesa luup Seifenschale komplett auf Bohren verzichten.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Seifenhalter anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist die Seifenablage eine Bereicherung für jedes Badezimmer.
  • Vor allem der Kontrast aus verchromtem Edelstahl und satiniertem Glas sorgt für Raffinesse.
  • Abmessung: HxBxT 52x150x120mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.3710 kg
Farbe:
chrom/transluzent
Höhe:
52 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall/Glas
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, tesa seifenablage, Seifenspender40297
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,05*
€ 31,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,61*
€ 31,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40335-00000
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.