Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband 25mx50mm removable transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlegeband 25mx50mm removable transparent
Verlegeband 25mx50mm removable transparent
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55735-00014
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014
EAN/GTIN:
     4042448388469
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Das besondere gewebeverstärkte tesa Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände.
  • Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet, auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar
  • beidseitig klebend
  • textilverstärkt
  • leicht von Hand einreissbar
  • sichere und sofort begehbare Verklebung
  • lösemittel- und geruchsfrei
  • Gebrauchshinweis: Nicht geeignet für Naturstein
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
textilverstärkt, rückstandsfrei entfernbar
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.437 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
25 m
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Klett, Klett-Verlegeband, KlettVerlegeband, Universal, Universal-Doppelklebeband, UniversalDoppelklebeband, Verlegeband55735
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 11,56*
€ 14,23*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,50*
€ 15,23*
1
€ 4,75*
ab € 12,50*
€ 15,57*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 16,25*
1
€ 6,78*
ab € 13,00*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,49*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.