Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Powerbond Ultra Strong 19mmx1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband Powerbond Ultra Strong 19mmx1,5m
Montageband Powerbond Ultra Strong 19mmx1,5m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55791-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55791-00001
EAN/GTIN:
     4042448217356
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Ultra stark klebende tesa Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Objekten im Innen- und im Außenbereich
  • Beidseitig ultra stark klebend
  • Für den Innen- und für den Außenbereich geeignet (nicht UV-beständig
  • Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen)
  • Hält bis zu 10 kg (Bei flachen Objekten bis 10mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen ) pro 10 cm Montageband
  • Hält auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
1.5 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 6,85*
1
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,08*
1
€ 4,75*
ab € 5,28*
€ 7,22*
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 7,28*
1
€ 6,78*
ab € 5,55*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,55334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55792-00001
ab € 10,44*
Ähnlich
tesa
66958-00001-00
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.