Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter tesa Insect Stop für Dachfenster 1,20x1,40m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliegengitter tesa Insect Stop für Dachfenster 1,20x1,40m weiß
Fliegengitter tesa Insect Stop für Dachfenster 1,20x1,40m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55881-00020
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55881-00020
EAN/GTIN:
     4042448857651
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • tesa Insect Stop Fliegengitter hält Insekten fern und sorgt für frische Luft auch an Fenstern in Dachschrägen.
  • Flexibles Befestigungssystem und dehnbarer Gummizug zum Öffnen und Schließen für Dachfenster
  • Problemloses Anbringen an Schrägen dank der tesa Powerstrips Technologie
  • Spurlos entfernbar (spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen)
  • Waschbar bis 30 Grad C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, tesa fliegengitter weiss, fenster insektenschutzrahmen, fenstergewebe 120cm, 55881, Fenster, Fenstergitter, Fliegengatter, Gitter, Insektenschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 17,91*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 19,26*
1
€ 4,75*
ab € 14,50*
€ 20,36*
1
€ 6,78*
ab € 14,70*
€ 20,61*
1
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.