Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Easy Cut eco Logo für Rollen bis 33 m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handabroller Easy Cut eco Logo für Rollen bis 33 m grün
Handabroller Easy Cut eco Logo für Rollen bis 33 m grün
Handabroller Easy Cut eco Logo für Rollen bis 33 m grün
Artikel-Nr.:
     467-#TESA57956-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57956-00000
EAN/GTIN:
     4042448142573
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Innovativer, nachfüllbarer Handabroller in ergonomischer Form für präzisen Schnitt.
  • 100% recyceltes Plastik, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton.
  • Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.
  • ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.041 kg
EAN Packung:
4042448909015
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
Messer auswechselbar:
ja
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, 57956, Abroller, Handabroller, Tesabroller, Tischabroller
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,94*
€ 2,85*
2 Tage
60
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,89*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,91*
1
€ 6,78*
ab € 2,07*
€ 3,03*
2 Tage
174
1
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57333-00000-03
ab € 9,28*
Zubehör
tesa
57477-00004-03
ab € 2,43*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 4,02*
Zubehör
tesa
57043-00000-00
ab € 1,74*
Zubehör
tesa
57074-00000-01
ab € 1,44625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.